Spécifications
Dimensions
- Taille du trou1-1/4 po
- Diamètre de la roue8 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Caractéristiques et avantagesRoue droite vitrifiée.
- GradeGrossière, grossière
- Numéro de grain46
- Rpm max.3105 tr/min
- PorositéNon poreux
- Couleur de la roueRubis
- Dureté des rouesH
- Valeur nominale de dureté des rouesDoux
Aperçu
- Roue droite vitrifiée.