Motion
89694814
Dissipateur de 8 po x trou de 1-1/4 po x épaisseur de 1/2 po, dureté G, meule de surface à grain 60 ; oxyde d’aluminium, type 1, qualité grossière, 3,600 tr/min max., sans encastrement
N° D’ARTICLE MI06278550
N° MFR89694814
Prix49.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dissipateur de 8 po x trou de 1-1/4 po x épaisseur de 1/2 po, dureté G, meule de surface à grain 60 ; oxyde d’aluminium, type 1, qualité grossière, 3,600 tr/min max., sans encastrement
N° D’ARTICLE MI06278550
N° MFR89694814

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Caractéristiques et avantages
    Roue droite vitrifiée.
  • Grade
    Grossière, grossière
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Porosité
    Poreuse
  • Couleur de la roue
    Rubis
  • Dureté des roues
    G
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Doux

Aperçu

Description du fabricant
66253269900 8X.5X1.25"60G POREUX
  • Roue droite vitrifiée.