Spécifications
Dimensions
- Taille du trou1-1/4 po
- Épaisseur globale0.5000 po
- Diamètre de la roue7.0000 po
- Épaisseur de la roue1/2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Caractéristiques et avantagesRoue droite vitrifiée.
- GradeMoyen
- Numéro de grain80
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.3600 tr/min
- Quantité du colis1
- PorositéNon poreux
- Types de produitsMeule
- Couleur de la roueRubis
- Dureté des rouesJ
- Valeur nominale de dureté des rouesMoyen
- Type de roueType 1
Aperçu
- Roue droite vitrifiée.