Motion
06693329
M12x1.75, 8mm billes Diam, longueur de corps 22mm , portée maximale de la bille 2.5mm , piston à billes fileté, corps en acier, bille en acier, force initiale de fin de course 16.86 lb, force finale de fin de course 25.85 lb, élément de verrouillage
N° D’ARTICLE MI06279466
N° MFR06693329
Prix15.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M12x1.75, 8mm billes Diam, longueur de corps 22mm , portée maximale de la bille 2.5mm , piston à billes fileté, corps en acier, bille en acier, force initiale de fin de course 16.86 lb, force finale de fin de course 25.85 lb, élément de verrouillage
N° D’ARTICLE MI06279466
N° MFR06693329

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    8.00 mm
  • Longueur du corps
    22.00 mm
  • Taille du filetage
    M12x1.75

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    25.85 lb
  • Force de fin initiale
    16.86 lb
  • Portée maximale de la balle
    2.50 mm

Aperçu

Description du fabricant
MSW10-8BHYZ-PT M12X1.75 115N W/LK EL
  • Les billes en acier sont solides et durables, mais moins résistantes à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.