Motion
06693394
M12x1.75, 8mm billes Diam, longueur de corps 22mm , portée de bille maximale 2.5mm , piston à billes fileté, corps en acier, bille en acier, force initiale de 2.25 lb, force finale de 4.5 lb
N° D’ARTICLE MI06279473
N° MFR06693394
Prix13.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M12x1.75, 8mm billes Diam, longueur de corps 22mm , portée de bille maximale 2.5mm , piston à billes fileté, corps en acier, bille en acier, force initiale de 2.25 lb, force finale de 4.5 lb
N° D’ARTICLE MI06279473
N° MFR06693394

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    8.00 mm
  • Longueur du corps
    22.00 mm
  • Taille du filetage
    M12x1.75

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    4.50 lb
  • Force de fin initiale
    2.25 lb
  • Portée maximale de la balle
    2.50 mm

Aperçu

Description du fabricant
MSW10-8BLCZ M12X1.75 20N GIBRALTAR ST
  • Les billes en acier sont solides et durables, mais moins résistantes à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.