Motion
06693659
M12x1.75, 8mm billes Diam, longueur de corps 22mm , portée de bille maximale 2.5mm , piston à billes fileté, corps en acier inoxydable, bille en acier inoxydable, force initiale de 2.25 lb, force finale de 4.5 lb, élément de verrouillage
N° D’ARTICLE MI06279499
N° MFR06693659
Prix18.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M12x1.75, 8mm billes Diam, longueur de corps 22mm , portée de bille maximale 2.5mm , piston à billes fileté, corps en acier inoxydable, bille en acier inoxydable, force initiale de 2.25 lb, force finale de 4.5 lb, élément de verrouillage
N° D’ARTICLE MI06279499
N° MFR06693659

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    8.00 mm
  • Longueur du corps
    22.00 mm
  • Taille du filetage
    M12x1.75

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Force finale
    4.50 lb
  • Force de fin initiale
    2.25 lb
  • Portée maximale de la balle
    2.50 mm

Aperçu

Description du fabricant
MSSW10-8BL-PT M12X1.75 20N W/LK EL
  • Les billes en acier inoxydable sont idéales pour les aliments, les soins médicaux et les industries où une résistance à la contamination est requise. Ils sont également résistants à la rouille et à la corrosion et
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.