Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps17/32 po
- Diamètre maximal du piston0.0450 po
- Longueur du piston17/32 po
- Type de longueur de pistonStandard
- Longueur du filetage17/32 po
- Taille du filetage6-32
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Force finale1.50 lb
- Force de fin initiale0.50 lb
- Élément de verrouillageOui
- Matériau du nezAcier inoxydable
- Projection du piston1/16 po
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.