Motion
06694756
10-32, Longueur de filetage 3/4 po, Projection de piston 1/8 po, Plongeur à ressort fileté en acier inoxydable - Diam à piston maximal 0.092 po, Longueur de piston 3/4 po, Force d’extrémité d’entrée 2.9 lb, Force d’extrémité finale 11.1 lb, Hex 0.0625 po
N° D’ARTICLE MI06279608
N° MFR06694756
Prix10.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10-32, Longueur de filetage 3/4 po, Projection de piston 1/8 po, Plongeur à ressort fileté en acier inoxydable - Diam à piston maximal 0.092 po, Longueur de piston 3/4 po, Force d’extrémité d’entrée 2.9 lb, Force d’extrémité finale 11.1 lb, Hex 0.0625 po
N° D’ARTICLE MI06279608
N° MFR06694756

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    3/4 po
  • Taille hexagonale
    0.0625 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.0920 po
  • Longueur du piston
    3/4 po
  • Type de longueur de piston
    Standard
  • Longueur du filetage
    3/4 po
  • Taille du filetage
    10-32

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Force finale
    11.10 lb
  • Force de fin initiale
    2.90 lb
  • Élément de verrouillage
    Oui
  • Matériau du nez
    Acier
  • Projection du piston
    1/8 po

Aperçu

Description du fabricant
SSW10-3P 10-32 11.1LB W/LK EL GIBRALTAR
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.