Motion
06694814
1/4-28, longueur de filetage de 1 po, projection de piston de 3/16 po, piston à ressort fileté en acier inoxydable - diamètre maximal de piston de 0.118 po, longueur de piston de 1 po, force d’extrémité d’entrée de 3 lb, force d’extrémité finale de 13 lb
N° D’ARTICLE MI06279613
N° MFR06694814
Prix13.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-28, longueur de filetage de 1 po, projection de piston de 3/16 po, piston à ressort fileté en acier inoxydable - diamètre maximal de piston de 0.118 po, longueur de piston de 1 po, force d’extrémité d’entrée de 3 lb, force d’extrémité finale de 13 lb
N° D’ARTICLE MI06279613
N° MFR06694814

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    1 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.1180 po
  • Longueur du piston
    1 po
  • Type de longueur de piston
    Standard
  • Longueur du filetage
    1 po
  • Taille du filetage
    1/4-28

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Force finale
    13.00 lb
  • Force de fin initiale
    3.00 lb
  • Élément de verrouillage
    Oui
  • Matériau du nez
    Acier
  • Projection du piston
    3/16 po

Aperçu

Description du fabricant
SSW10-4Y-PT 1/4-28 13LB W/LK EL
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.