Motion
06694897
5/16-18, Longueur de filetage 1 po, Projection de piston 3/16 po, Plongeur à ressort fileté en acier inoxydable - Diam de piston maximum 0.134 po, Longueur de piston 1 po, Force d’extrémité d’entrée 3 lb, Force d’extrémité finale 15 lb, Hex 0.0937 po
N° D’ARTICLE MI06279621
N° MFR06694897
Prix11.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-18, Longueur de filetage 1 po, Projection de piston 3/16 po, Plongeur à ressort fileté en acier inoxydable - Diam de piston maximum 0.134 po, Longueur de piston 1 po, Force d’extrémité d’entrée 3 lb, Force d’extrémité finale 15 lb, Hex 0.0937 po
N° D’ARTICLE MI06279621
N° MFR06694897

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    1 po
  • Taille hexagonale
    0.0937 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.1340 po
  • Longueur du piston
    1 po
  • Type de longueur de piston
    Standard
  • Longueur du filetage
    1 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Force finale
    15.00 lb
  • Force de fin initiale
    3.00 lb
  • Élément de verrouillage
    Non
  • Matériau du nez
    Acier
  • Projection du piston
    3/16 po

Aperçu

Description du fabricant
SSW10-5 5/16-18 15LB GIBRALTAR SS SPR
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.