Motion
73260291
3/8-16, Longueur de filetage 5/8 po, Projection de piston 0.11 po, Plongeur à ressort fileté en acier inoxydable - Diam à piston maximum 0.186 po, Longueur de piston 0.625 po, Force d’extrémité d’entrée 4.5 lb, Force d’extrémité finale 18.5 lb
N° D’ARTICLE MI06279771
N° MFR73260291
Prix11.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16, Longueur de filetage 5/8 po, Projection de piston 0.11 po, Plongeur à ressort fileté en acier inoxydable - Diam à piston maximum 0.186 po, Longueur de piston 0.625 po, Force d’extrémité d’entrée 4.5 lb, Force d’extrémité finale 18.5 lb
N° D’ARTICLE MI06279771
N° MFR73260291

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    0.6250 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.1860 po
  • Longueur du piston
    0.6250 po
  • Type de longueur de piston
    Courte
  • Longueur du filetage
    0.6250 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Force finale
    18.50 lb
  • Force de fin initiale
    4.50 lb
  • Élément de verrouillage
    Non
  • Matériau du nez
    Acier inoxydable
  • Projection du piston
    0.1100 po

Aperçu

Description du fabricant
SSW10-6S 3/8-16 18.5LB GIBRALTAR SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.