Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps1.0620 po
- Diamètre maximal du piston0.3100 po
- Longueur du piston1.0620 po
- Type de longueur de pistonCourte
- Longueur du filetage1.0620 po
- Taille du filetage5/8-11
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Force finale50.00 lb
- Force de fin initiale7.00 lb
- Élément de verrouillageOui
- Matériau du nezAcier inoxydable
- Projection du piston0.2150 po
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.