Spécifications
Dimensions
- Diamètre maximal du piston1.78 mm
- Type de longueur de pistonShort
- Longueur du filetage13.00 mm
- Taille du filetageM4x0.7
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Force finale0.91 kg
- Force de fin initiale0.23 kg
- Élément de verrouillageOui
- Matériau du nezDelrin
- Projection du piston2.50 mm
Aperçu
- Delrin® est une résine thermoplastique qui combine les propriétés du métal et du plastique
- Il offre résistance, dureté, stabilité dimensionnelle, résistance au carburant et à l’abrasion, ainsi qu’une faible friction
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.