Motion
67974907
1/4-20, longueur de filetage de 0.31 po, diamètre de piston de 0.16 po, projection de piston de 0.19 po, entrée de 0.5 lb à force finale de 2 lb, anneau de traction en acier pour piston de 0.31 po sous la tête, lentille de corps de 0.44 po, diamètre de bague de 0.62 po, lentille de piston de 0.62 po, hex. de 1/4 po, hauteur de tête de 0.18 po, élément de verrouillage
N° D’ARTICLE MI06280029
N° MFR67974907
Prix24.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20, longueur de filetage de 0.31 po, diamètre de piston de 0.16 po, projection de piston de 0.19 po, entrée de 0.5 lb à force finale de 2 lb, anneau de traction en acier pour piston de 0.31 po sous la tête, lentille de corps de 0.44 po, diamètre de bague de 0.62 po, lentille de piston de 0.62 po, hex. de 1/4 po, hauteur de tête de 0.18 po, élément de verrouillage
N° D’ARTICLE MI06280029
N° MFR67974907

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix24.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    0.4400 po
  • Hauteur de la tête
    0.1800 po
  • Taille hexagonale
    0.2500 po
  • Longueur sous la tête
    0.3100 po
  • Diamètre du piston
    0.1600 po
  • Longueur du piston
    0.6200 po
  • Diamètre de la bague
    0.6200 po
  • Longueur du filetage
    0.3100 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Force finale
    2.00 lb
  • Force de fin initiale
    0.50 lb
  • Élément de verrouillage
    Oui
  • Matériel
    Acier
  • Projection du piston
    0.1900 po
  • Type de piston
    Non verrouillable

Aperçu

Description du fabricant
PR25A-PT 1/4-20 X 0,62 GIBRALTAR À VERROUILLAGE RG