Motion
67975011
3/8-16, longueur de filetage de 0.31 po, diamètre de piston de 1/4 po, projection de piston de 0.28 po, entrée de 0.75 lb à force finale de 3 lb, piston d’anneau de traction en acier inoxydable de 0.44 po len sous la tête, lentille de corps de 0.63 po, diamètre d’anneau de 3/4 po, lentille de piston de 0.82 po, hex. de 0.38 po, hauteur de tête de 0.19 po
N° D’ARTICLE MI06280040
N° MFR67975011
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16, longueur de filetage de 0.31 po, diamètre de piston de 1/4 po, projection de piston de 0.28 po, entrée de 0.75 lb à force finale de 3 lb, piston d’anneau de traction en acier inoxydable de 0.44 po len sous la tête, lentille de corps de 0.63 po, diamètre d’anneau de 3/4 po, lentille de piston de 0.82 po, hex. de 0.38 po, hauteur de tête de 0.19 po
N° D’ARTICLE MI06280040
N° MFR67975011
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    0.6300 po
  • Hauteur de la tête
    0.1900 po
  • Taille hexagonale
    0.3800 po
  • Longueur sous la tête
    0.4400 po
  • Diamètre du piston
    0.2500 po
  • Longueur du piston
    0.8200 po
  • Diamètre de la bague
    0.7500 po
  • Longueur du filetage
    0.3100 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Force finale
    3.00 lb
  • Force de fin initiale
    0.75 lb
  • Élément de verrouillage
    Non
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Projection du piston
    0.2800 po
  • Type de piston
    Non verrouillable

Aperçu

Description du fabricant
SPR38 3/8-16 x 0,75 SS GIBRALTAR À ANNEAUX
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon