Motion
73249351
Vis M20 , rondelle plate extra épaisse en acier trempé 1010 caisses 21mm DI x 35mm OD, 5mm Thick, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06280456
N° MFR73249351
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis M20 , rondelle plate extra épaisse en acier trempé 1010 caisses 21mm DI x 35mm OD, 5mm Thick, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06280456
N° MFR73249351

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    21.00 mm
  • Diamètre extérieur
    35.00 po
  • Taille de la vis
    M20
  • Épaisseur
    5.00 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Boîtier en acier trempé
  • Qualité du matériel
    1010
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Extra épais

Aperçu

Description du fabricant
Z8860 M20 AILETTE MÉTRIQUE X/ÉPAISSEUR F/W STL
  • Les rondelles plates extra épaisses réduisent le risque de déformation et ajoutent une résistance supplémentaire aux applications de fixation. Ils sont également utilisés pour l’espacement et le nivellement.