Motion
73840373
Vis de 1/4 po, rondelle plate standard en acier 9/32 po DI x 25/32 po DE, 3/16 po d’épaisseur, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06280523
N° MFR73840373
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 1/4 po, rondelle plate standard en acier 9/32 po DI x 25/32 po DE, 3/16 po d’épaisseur, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06280523
N° MFR73840373

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.2813 po, 9/32 po
  • Diamètre extérieur
    0.7813 in25/32 po
  • Taille de la vis
    1/4
  • Épaisseur
    0.1875 in3/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
Z9200U BOULON DE 1/4 PO 9/32 TROUS XTRA ÉPAISSEUR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.