Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.5938 po, 19/32 po
- Plage de diamètres intérieurs0.5890 po~0.6090 po
- Épaisseur maximale0.1910 po
- Diamètre extérieur1.1719 in1-11/64 po
- Plage de diamètres extérieurs1.1610 po~
- Taille de la vis9/16
- Épaisseur0.1719 in11/64 po
Détails
- Revêtement de finitionDichromate jaune de zinc
- MatérielAcier allié
- TypeStructurel
Aperçu
- Les rondelles structurelles sont des rondelles épaisses et solides utilisées dans la construction de bâtiments robustes. Pour les applications de construction extérieure, les rondelles structurelles sont généralement revêtues ou galvanisées pour la résistance à la corrosion.