Motion
73840761
Vis n° 10 , rondelle plate en acier 7/32 po DI x 1 po DE, 1/8 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI06280562
N° MFR73840761
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis n° 10 , rondelle plate en acier 7/32 po DI x 1 po DE, 1/8 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI06280562
N° MFR73840761

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.2188 po, 7/32 po
  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Taille de la vis
    #10
  • Épaisseur
    0.1250 in1/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
Z9678 NO 10 BOULON 7/32X1X1/8 LAVAGE DE PROTECTION
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.