Motion
85643435
Vis n° 10 , rondelle plate standard en laiton 13/64 po DI x 1/2 po DE, 3/32 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI06280890
N° MFR85643435
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis n° 10 , rondelle plate standard en laiton 13/64 po DI x 1/2 po DE, 3/32 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI06280890
N° MFR85643435
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.2031 po, 13/64 po
  • Diamètre extérieur
    0.5000 in1/2 po
  • Taille de la vis
    #10
  • Épaisseur
    0.0938 in3/32 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Matériel
    Laiton
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
Z9094BR #10 13/64X1/2X3/32 PO GIBRALTAR
  • Les rondelles plates sont des rondelles standard utilisées pour la fixation à usage général. Ils sont placés sous la tête d’un boulon ou au-dessus d’un écrou pour distribuer la force de serrage et empêcher les fixations de tirer à travers les matériaux.