Motion
06795843
Vis de 1/4 po, rondelle plate ronde biseautée en acier inoxydable 18-8 , diamètre intérieur de 9/32 po x diamètre extérieur de 5/8 po, épaisseur de 1/8 po
N° D’ARTICLE MI06280953
N° MFR06795843
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 1/4 po, rondelle plate ronde biseautée en acier inoxydable 18-8 , diamètre intérieur de 9/32 po x diamètre extérieur de 5/8 po, épaisseur de 1/8 po
N° D’ARTICLE MI06280953
N° MFR06795843
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.2813 po, 9/32 po
  • Diamètre extérieur
    0.6250 in5/8 po
  • Taille de la vis
    1/4
  • Épaisseur
    0.1250 in1/8 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Type
    Rond biseauté

Aperçu

Description du fabricant
Z9181-BEV-SS 9/32X5/8X1/8 SS GIBRALTAR
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.