Motion
13E MANCHON

TB WOODS
13E SLEEVE

Manchon de couplage - 13, E, deux pièces avec construction en anneau, matériau EPDM, 2800 tr/min
N° D’ARTICLE MI06282155
N° MFR13E SLEEVE
Prix1,092.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
13E SLEEVE

Manchon de couplage - 13, E, deux pièces avec construction en anneau, matériau EPDM, 2800 tr/min
N° D’ARTICLE MI06282155
N° MFR13E SLEEVE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,092.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    13
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.040 po
  • Diamètre extérieur
    11.1900 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    23 hp
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    13E MANCHON
  • Numéro CUP du fabricant
    698672920179
  • Matériel
    EPDM
  • Puissance maximale à 1750 tr/min
    410 HP
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +275 °F
  • Type de produit
    Manchons de couplage
  • Série
    Sure-Flex PlusA
  • Construction du manchon
    Deux pièces avec anneau
  • Code de type de manchon
    E
  • Raideur
    43350 po-lb/rad
  • Capacité de couple
    14750 po
  • CUP_NON
    698672920179

Aperçu

Description du fabricant
13E MANCHON EPDM SF+