Motion
73083750
Goujon 3/4 po, acier, bride de fixation simple 2-3/16 po de course, 8 po OAL x 1-3/4 po de largeur x 1-1/8 po de hauteur, fini oxyde noir, de type conique
N° D’ARTICLE MI06283298
N° MFR73083750
Prix61.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goujon 3/4 po, acier, bride de fixation simple 2-3/16 po de course, 8 po OAL x 1-3/4 po de largeur x 1-1/8 po de hauteur, fini oxyde noir, de type conique
N° D’ARTICLE MI06283298
N° MFR73083750

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix61.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1-1/8 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Longueur de la fente
    2-3/16 po
  • Taille du goujon
    3/4 po
  • Voyage
    2-3/16 po
  • Largeur
    1-3/4 po

Détails

  • Ligne centrale de la fente au nez
    1.9063 po, 1-29/32 po
  • Revêtement
    Oxyde noir
  • Type de talon
    Simple
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1018
  • Type de nez
    Conique
  • Dentelé
    Non
  • Pointé
    Non

Aperçu

Description du fabricant
30412G 3/4 BOULONS 8" DE LONG GIBRALTAR SIMPLE