Motion
74213760
Vis M12 , rondelle plate standard en acier trempé 1010 caisses 13mm DI x 29mm OD, 3mm d’épaisseur, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06283502
N° MFR74213760
Prix0.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis M12 , rondelle plate standard en acier trempé 1010 caisses 13mm DI x 29mm OD, 3mm d’épaisseur, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06283502
N° MFR74213760

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    13.00 mm
  • Diamètre extérieur
    29.00 po
  • Taille de la vis
    M12
  • Épaisseur
    3.00 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Boîtier en acier trempé
  • Qualité du matériel
    1010
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLES PLATES MÉTRIQUES 63605G M12
  • Les rondelles plates sont des rondelles standard utilisées pour la fixation à usage général. Ils sont placés sous la tête d’un boulon ou au-dessus d’un écrou pour distribuer la force de serrage et empêcher les fixations de tirer à travers les matériaux.