Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur13.00 mm
- Diamètre extérieur29.00 po
- Taille de la visM12
- Épaisseur5.00 mm
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- MatérielBoîtier en acier trempé
- Qualité du matériel1010
- Système de mesureMétrique
- TypeStandard
Aperçu
- Les rondelles plates sont des rondelles standard utilisées pour la fixation à usage général. Ils sont placés sous la tête d’un boulon ou au-dessus d’un écrou pour distribuer la force de serrage et empêcher les fixations de tirer à travers les matériaux.