Motion
74213851
Vis M20 , rondelle plate standard en acier trempé 1010 caisses 22mm DI x 44mm OD, 6mm d’épaisseur, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06283511
N° MFR74213851
Prix2.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis M20 , rondelle plate standard en acier trempé 1010 caisses 22mm DI x 44mm OD, 6mm d’épaisseur, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06283511
N° MFR74213851

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    22.00 mm
  • Diamètre extérieur
    44.00 po
  • Taille de la vis
    M20
  • Épaisseur
    6.00 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Boîtier en acier trempé
  • Qualité du matériel
    1010
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
63626G M20 MONTANT À TÊTE PLATE MÉTRIQUE
  • Les rondelles plates sont des rondelles standard utilisées pour la fixation à usage général. Ils sont placés sous la tête d’un boulon ou au-dessus d’un écrou pour distribuer la force de serrage et empêcher les fixations de tirer à travers les matériaux.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon