Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps19.00 mm
- Taille hexagonale2.50 mm
- Diamètre maximal du piston2.36 mm
- Longueur du piston19.00 mm
- Longueur du filetage19.00 mm
- Taille du filetageM5x0.8
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Force finale11.02 lb
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Force de fin initiale2.89 lb
- Élément de verrouillageNon
- Matériau du nezAcier
- Projection du piston3.00 mm
- Tolérance+0.00 mm
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.