Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps1 po
- Taille hexagonale5/64 po
- Diamètre maximal du piston0.1180 po
- Longueur du piston1 po
- Type de longueur de pistonStandard
- Longueur du filetage1 po
- Taille du filetage1/4-20
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Force finale13.00 lb
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Force de fin initiale3.00 lb
- Élément de verrouillageOui
- Matériau du nezDelrin
- Projection du piston3/16 po
- Tolérance+0.0000 po
Aperçu
- Delrin® est une résine thermoplastique qui combine les propriétés du métal et du plastique
- Il offre résistance, dureté, stabilité dimensionnelle, résistance au carburant et à l’abrasion, ainsi qu’une faible friction
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.