Motion
04804761
Ensemble de cales étagées et de colliers de fixation 52 pièces avec cales étagées 25mm , fente en T 12mm , filetage à M10x1.5 goujons; largeur d’écrou 19mm , longueur de goujon 80, 110, 125, 150, 175 et 200mm
N° D’ARTICLE MI06283897
N° MFR04804761
Prix453.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de cales étagées et de colliers de fixation 52 pièces avec cales étagées 25mm , fente en T 12mm , filetage à M10x1.5 goujons; largeur d’écrou 19mm , longueur de goujon 80, 110, 125, 150, 175 et 200mm
N° D’ARTICLE MI06283897
N° MFR04804761

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix453.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur du bloc
    25.00 mm
  • Largeur de l’écrou
    19.00 mm
  • Taille de l’emplacement
    12.00 mm
  • Longueur du goujon
    110.00; 125.00; 150.00; 175.00; 200.00; 80.00 mm
  • Taille du filetage
    M10x1.5

Détails

  • Comprend
    (24) goujons, (4) écrous de couplage, (6) écrous à bride, (6) pinces dentelées, (6) blocs étagés, (6) écrous à fente en T, support, nettoyeur de fente en T
  • Nombre de pièces
    52
  • Type
    Jeu de cales et de colliers de serrage

Aperçu

Description du fabricant
68001G M10X1.5 12MM GIBRALTAR À FENTES