Motion
04805578
Ensemble de cale et de cale de fixation de 50 pièces avec cale de fixation de 1-1/2 po, fente en T de 13/16 po, filetage à 5/8-11 goujons; largeur d’écrou de 1-1/4 po, longueur de goujon de 3, 4, 5, 6, 7 et 8 po
N° D’ARTICLE MI06283927
N° MFR04805578
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de cale et de cale de fixation de 50 pièces avec cale de fixation de 1-1/2 po, fente en T de 13/16 po, filetage à 5/8-11 goujons; largeur d’écrou de 1-1/4 po, longueur de goujon de 3, 4, 5, 6, 7 et 8 po
N° D’ARTICLE MI06283927
N° MFR04805578
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur du bloc
    1-1/2 po
  • Diamètre de l’écrou
    1-1/4 po
  • Largeur de l’écrou
    1-1/4 po
  • Taille de l’emplacement
    13/16 po
  • Longueur du goujon
    3; 4; 5; 6; 7; 8 po
  • Taille du filetage
    5/8-11

Détails

  • Comprend
    (24) goujons, (4) écrous de couplage, (4) écrous à bride, (4) écrous à fente en T, (6) pinces dentelées, (6) blocs de marche, support (base en bois/plateau en métal), nettoyeur de fente en T
  • Nombre de pièces
    50
  • Type
    Jeu de cales et de colliers de serrage

Aperçu

Description du fabricant
20216G 5/8-11 H/D 13/16 LOGEMENTS GIBRALTAR