Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la base0.2080 po
- Largeur de la base7/16 po
- Hauteur totale1/2 po
- Longueur totale3/4 po
- Largeur de rainure7/16 po
- Taille du filetage3/8-16
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- MatérielAcier
- Qualité du matérielC-1018
- Type de taraudCône aveugle
- Direction du filetageMain droite
- TypeÉcrou à fente en T quart de tour
Aperçu
- Les écrous taraudés aveugles, également appelés écrous partiellement filetés, ont le dernier filetage incomplet, ce qui empêche la fixation de tourner à travers le bas de l’écrou
- Les écrous à fente en T à quart de tour permettent une fixation et un dégagement rapides de la surface de travail
- Ils sont installés à partir du haut de la fente en T, en les fixant d’un quart de tour rapide
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.