Motion
86776093
Écrou à fente en T à quart de tour taraudé aveugle 1/2-13 - Largeur de fente de 5/8 po, Largeur de base x Hauteur de 5/8 x 0.333 po, OAL x Hauteur de 1-1/4 x 5/8 po
N° D’ARTICLE MI06284046
N° MFR86776093
Prix11.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou à fente en T à quart de tour taraudé aveugle 1/2-13 - Largeur de fente de 5/8 po, Largeur de base x Hauteur de 5/8 x 0.333 po, OAL x Hauteur de 1-1/4 x 5/8 po
N° D’ARTICLE MI06284046
N° MFR86776093

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la base
    0.3330 po
  • Largeur de la base
    5/8 po
  • Hauteur totale
    5/8 po
  • Longueur totale
    1-1/4 po
  • Largeur de rainure
    5/8 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    C-1018
  • Type de taraud
    Cône aveugle
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type
    Écrou à fente en T quart de tour

Aperçu

Description du fabricant
41453G 1/2X13-5/8SLT GIBRALTAR À TOUR DE 1/4 PO
  • Les écrous taraudés aveugles, également appelés écrous partiellement filetés, ont le dernier filetage incomplet, ce qui empêche la fixation de tourner à travers le bas de l’écrou
  • Les écrous à fente en T à quart de tour permettent une fixation et un dégagement rapides de la surface de travail
  • Ils sont installés à partir du haut de la fente en T, en les fixant d’un quart de tour rapide
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.