Motion
2240-2-4S
Adaptateurs droits Eaton Aeroquip série 2240 NPTF Tuyau externe/SAE 37˚ Cloison évasée - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06285678
N° MFR2240-2-4S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs droits Eaton Aeroquip série 2240 NPTF Tuyau externe/SAE 37˚ Cloison évasée - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06285678
N° MFR2240-2-4S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/8 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Hauteur
    0.690 po
  • Longueur
    1.840 po
  • Longueur totale
    1.840 po
  • Poids
    0.08 lb
  • Largeur
    0.690 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs droits
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/8-27
  • Extrémité 2 Filetage
    7/16-20
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
2240-2-4S ADAPTATEUR, SAE 37
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE