Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Diamètre extérieur du tube compatible1.25 po
- Taille de l’extrémité 11 5/8 po
- Extrémité 2 Taille1.250 po
- Hauteur2.30 po
- Taille hexagonale2 po
- Facteur de coupure du tuyau1.79 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-20
- Diamètre intérieur du tuyau1.2500 po
- Diamètre intérieur0.87 po
- Longueur2.97 po
- Longueur totale2.97 po
- Poids global1.03 lb
- Taille du filetage1 5/8-12
- Poids1.03 lb
- Largeur2.00 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à femme
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatiblesFC300, 1503, FC234, FC350 et FC355
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 11 5/8-12
- Sexe finalFemme
- FinitionDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFJ3114-2020S
- Numéro CUP du fabricant678146147981
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale50 °F
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146147981
- Pression de service17236750 psi
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau