Motion
FJ3249-1212S
Raccords de tuyau de sertissage Aeroquip série FJ3249 SAE 37˚ JIC Coude pivotant 45˚
N° D’ARTICLE MI06285717
N° MFRFJ3249-1212S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau de sertissage Aeroquip série FJ3249 SAE 37˚ JIC Coude pivotant 45˚
N° D’ARTICLE MI06285717
N° MFRFJ3249-1212S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.75 po
  • Taille de l’extrémité 1
    1 1/16 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.750 po
  • Hauteur
    2.59 po
  • Taille hexagonale
    1.25 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.94 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -12
  • Diamètre intérieur
    0.5 po
  • Longueur
    4.02 po
  • Diamètre extérieur
    1.13 po
  • Longueur totale
    4.02 po
  • Taille du filetage
    1 1/16-12
  • Largeur
    1.25 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    H104, H145, H145R, H190, H190H, H245, H245L, H280, H290, H290H, H290L, H345, H350, H400, H421, H425, H1777 (-04, -06, 08), H1776 (-04 thru -20), H1571 (-12 only), H6002 (-08, -12, -16), H6008 (-16 & -20), H6009 (-20 only), H9622 (-12, -16, -20), H265 (-04, -06, -08, -12, -16), H275 (-04 thru -16), H1812 (-04 thru -20), H0106 (-04 thru -10), H0105 (-06 thru -12, -20), H116 (-04, -06, -08), H115 (-04 thru -20), H1982 (-06 thru -16), H1981 (-04, -06, -08), H9949
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 1/16-12
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FJ3249-1212S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146148117
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146148117

Aperçu

Description du fabricant
FJ3249-1212S FTNG (PERM), R5
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau