Spécifications
Dimensions
- Largeur de la mâchoire4 po
- Hauteur totale7.2800 po
- Profondeur de la gorge1-1/2
Détails
- Type de Motion de baseÉmerillon
- Capacité d’ouverture de la mâchoire4-11/64
- OrientationAngle 3-Way
- PrécisionNon
- Stations1
Aperçu
- Les étau angulaires à 3 voies peuvent s’incliner autour des axes X, Y et Z
- Les vis manuelles sont commandées par un opérateur qui ouvre et ferme les mâchoires de la pièce
- Les étau à base pivotante permettent un positionnement précis à 360 degrés de la pièce par incréments de 1 degré
- La base pivotante peut être détachée de l’étau pour un montage fixe.