Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la mâchoire2 po
- Épaisseur de la mâchoire1-1/2 po
- Largeur de la mâchoire6-1/8 po
Détails
- Dur ou mouDoux
- Mouvement des mâchoiresFixe
- Forme de mâchoirePlat/pas de marche
- MatérielAcier
- Compatibilité de l’écranVis de 6 po
Aperçu
- Les corps de mâchoire fixes ou stationnaires sont non mobiles et restent en position fixe sur le lit de l'étau
- Les plaques de mâchoire sont montées sur le corps de la mâchoire
- Les mâchoires plates/sans marche, également appelées mâchoires souples, peuvent être usinées à la forme de la pièce
- Ils sont faits de matériaux souples comme l’aluminium ou l’acier doux
- Les mâchoires souples sont faites de matériaux souples comme l’aluminium ou l’acier doux et peuvent être usinées selon des spécifications précises pour aligner avec précision la pièce pendant une opération
- L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone
- Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.