Motion
42057083
Mâchoire de 8 po de largeur x capacité d’ouverture de la mâchoire de 8 po, profondeur de gorge de 4 po, œillet combiné de banc et de tuyau; capacité de tuyau de 3/4 à 3 po, base pivotante, fixation boulonnée, fonte ductile
N° D’ARTICLE MI06287173
N° MFR42057083
Prix508.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mâchoire de 8 po de largeur x capacité d’ouverture de la mâchoire de 8 po, profondeur de gorge de 4 po, œillet combiné de banc et de tuyau; capacité de tuyau de 3/4 à 3 po, base pivotante, fixation boulonnée, fonte ductile
N° D’ARTICLE MI06287173
N° MFR42057083

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix508.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la mâchoire
    8 po
  • Profondeur de la gorge
    4 po

Détails

  • Type de pièce jointe de base
    Boulonné
  • Type de Motion de base
    Émerillon
  • Haute visibilité
    Non
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    8 po
  • Capacité maximale du tuyau
    3 po
  • Capacité minimale du tuyau
    3/4 po

Aperçu

Description du fabricant
BANC D'ATELIER À BASE PIVOTANTE DE CBV042 8 PO
  • La fonte ductile offre une bonne résistance aux vibrations, une résistance élevée, une grande durabilité et une résistance à la chaleur; les étau pivotants sont conçus pour pivoter de 360 degrés sans déplacer la pièce de l’étau.