Motion
42057067
Mâchoire de 5-1/2 po de largeur x capacité d’ouverture de la mâchoire de 6 po, profondeur de gorge de 3-3/4 po, œillet combiné de banc et de tuyau; capacité de tuyau de 1/8 à 3 po, base pivotante, fixation boulonnée, fonte ductile
N° D’ARTICLE MI06287176
N° MFR42057067
Prix402.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mâchoire de 5-1/2 po de largeur x capacité d’ouverture de la mâchoire de 6 po, profondeur de gorge de 3-3/4 po, œillet combiné de banc et de tuyau; capacité de tuyau de 1/8 à 3 po, base pivotante, fixation boulonnée, fonte ductile
N° D’ARTICLE MI06287176
N° MFR42057067

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix402.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la mâchoire
    5-1/2 po
  • Profondeur de la gorge
    3-3/4 po

Détails

  • Type de pièce jointe de base
    Boulonné
  • Type de Motion de base
    Émerillon
  • Haute visibilité
    Non
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    6 po
  • Capacité maximale du tuyau
    3 po
  • Capacité minimale du tuyau
    1/8 po

Aperçu

Description du fabricant
CBV045-1 5-1/2" REVERSIBLE JAW
  • La fonte ductile offre une bonne résistance aux vibrations, une résistance élevée, une grande durabilité et une résistance à la chaleur; les étau pivotants sont conçus pour pivoter de 360 degrés sans déplacer la pièce de l’étau.