Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la mâchoire1-19/32 po
- Largeur de la mâchoire6 po
- Hauteur totale4-5/8 po
- Profondeur de la gorge1-19/32
Détails
- Type de Motion de baseStationnaire
- Capacité d’ouverture de la mâchoire7-1/2
- Orientationhorizontal
- PrécisionNon
- Stations1
Aperçu
- Les étau horizontaux assurent un positionnement sûr et précis de la pièce pendant les opérations d’usinage
- Les vis manuelles sont commandées par un opérateur qui ouvre et ferme les mâchoires de la pièce
- Les étau de base stationnaires peuvent être montés universellement sur des tables de fraisage, des bases pivotantes, des plaques angulaires et des luminaires inclinables.