Motion
11528
Capacité d’ouverture de mâchoire de 3 po x profondeur de gorge de 1-1/2 po, visière de perceuse à colonne horizontale; mâchoire de 3 po de largeur, base fixe, vitesse standard, AIO de 8-1/4 po, fonte
N° D’ARTICLE MI06287756
N° MFR11528
Prix133.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité d’ouverture de mâchoire de 3 po x profondeur de gorge de 1-1/2 po, visière de perceuse à colonne horizontale; mâchoire de 3 po de largeur, base fixe, vitesse standard, AIO de 8-1/4 po, fonte
N° D’ARTICLE MI06287756
N° MFR11528

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix133.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la mâchoire
    3 po
  • Hauteur totale
    2.4015 po
  • Longueur totale
    8.2480 po
  • Profondeur de la gorge
    1.5000 po

Détails

  • Type de Motion de base
    Stationnaire
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    3.0000 po
  • Type d’orientation
    horizontal
  • Type de fonctionnement de la broche
    Standard
  • Matériau de la visière
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
MÂCHOIRE DE 11528 3 PO À USAGE GÉNÉRAL, GIBRALTAR
  • La fonte est un matériau lourd malléable et extrêmement résistant.
  • Les vis de la presse à colonne avec une orientation horizontale sont mises à la terre sur la base uniquement, pour le travail horizontal.
  • Les opérations de la broche standard sont dotées d’un écrou continu pour un mouvement constant de la mâchoire.
  • Les étau fixes ou fixes sont utilisés pour l’usinage de surfaces droites. Ils peuvent être fixés à la machine en parallèle ou à angle droit.