Motion
11518
Capacité d’ouverture de mâchoire de 2-5/8 po x profondeur de gorge de 1-1/2 po, visière de perceuse à colonne horizontale; mâchoire de 2-7/16 po de largeur, base fixe, vitesse standard, AIO de 7-1/8 po, fonte
N° D’ARTICLE MI06287758
N° MFR11518
Prix213.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité d’ouverture de mâchoire de 2-5/8 po x profondeur de gorge de 1-1/2 po, visière de perceuse à colonne horizontale; mâchoire de 2-7/16 po de largeur, base fixe, vitesse standard, AIO de 7-1/8 po, fonte
N° D’ARTICLE MI06287758
N° MFR11518

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix213.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la mâchoire
    2-7/16 po
  • Hauteur totale
    2.7759 po
  • Longueur totale
    7.1248 po
  • Profondeur de la gorge
    1.5000 po

Détails

  • Type de Motion de base
    Stationnaire
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    2.6250 po
  • Type d’orientation
    horizontal
  • Type de fonctionnement de la broche
    Standard
  • Matériau de la visière
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
MÂCHOIRE 11518 2-7/16 PO AVEC GIBRALTAR MOULU
  • La fonte est un matériau lourd malléable et extrêmement résistant.
  • Les vis de la presse à colonne avec une orientation horizontale sont mises à la terre sur la base uniquement, pour le travail horizontal.
  • Les opérations de la broche standard sont dotées d’un écrou continu pour un mouvement constant de la mâchoire.
  • Les étau fixes ou fixes sont utilisés pour l’usinage de surfaces droites. Ils peuvent être fixés à la machine en parallèle ou à angle droit.