Motion
74759259
Goupille diam. 5/16 po, trou de montage no 6-32 , bride rectangulaire, prise à broche à dégagement rapide en acier inoxydable 1 po entre le centre du trou de montage, profondeur de 0.783 po, diam. 15/32 po, grade 303
N° D’ARTICLE MI06287775
N° MFR74759259
Prix71.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille diam. 5/16 po, trou de montage no 6-32 , bride rectangulaire, prise à broche à dégagement rapide en acier inoxydable 1 po entre le centre du trou de montage, profondeur de 0.783 po, diam. 15/32 po, grade 303
N° D’ARTICLE MI06287775
N° MFR74759259

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix71.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bride
    1.2500 po
  • Épaisseur de la bride
    0.0600 po
  • Largeur de bride
    0.6250 po
  • Largeur hexagonale
    3/4 po
  • Longueur entre les centres de trous de montage
    1.0000 po
  • Taille du filetage du trou de montage
    #6-32
  • Diamètre de la broche
    5/16 po
  • Diamètre de la prise
    0.4690 po

Détails

  • Forme de bride
    Rectangle
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303
  • Profondeur de la prise
    0.7830 po

Aperçu

Description du fabricant
REFR-312-G 5/16 303SS RECTANGULAIRE