Motion
66759218
Ensemble d’axe de serrage à tête hexagonale en acier au carbone 1/4-20 et M6 ; longueur de filetage 44.3mm , OAL 1-3/4 po, capuchon à tête plate, à utiliser avec les pinces à ailettes
N° D’ARTICLE MI06287781
N° MFR66759218
Prix1.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble d’axe de serrage à tête hexagonale en acier au carbone 1/4-20 et M6 ; longueur de filetage 44.3mm , OAL 1-3/4 po, capuchon à tête plate, à utiliser avec les pinces à ailettes
N° D’ARTICLE MI06287781
N° MFR66759218

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l'écrou
    1/4 po
  • Longueur totale
    1.7500 po
  • Longueur du filetage
    1.7500 po
  • Diamètre de la surface de la buse
    0.4300 po

Détails

  • Matériau de la broche
    Acier au carbone
  • Forme du capuchon de l’embout
    Pointe plate
  • Type de pourboire
    Tête hexagonale

Aperçu

Description du fabricant
GIB-S-HS1 M6 1/4-20 BROCHE HEXAGONALE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté