Motion
77863843
Capacité de 1 lb, trou de montage de 0.34 po, plaque de verrouillage à pince en acier et assemblage de crochet; longueur de base de 1.94 po x largeur de base de 1.34 po
N° D’ARTICLE MI06287828
N° MFR77863843
Prix14.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 1 lb, trou de montage de 0.34 po, plaque de verrouillage à pince en acier et assemblage de crochet; longueur de base de 1.94 po x largeur de base de 1.34 po
N° D’ARTICLE MI06287828
N° MFR77863843

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    1.9400 po
  • Largeur de la base
    1.3400 po
  • Longueur entre les trous de montage
    0.6300 po
  • Taille du trou de montage
    0.3400 po

Détails

  • Capacité de charge
    0.64 lb
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
GIB-LU-375B .639LB PLAQUE DE VERROUILLAGE