Spécifications
Dimensions
- Longueur du filetage2.2500 po
- Taille du filetage5/16-18
- Diamètre de la surface de la buse0.4900 po
Détails
- Matériau de la brocheAcier au carbone
- Dureté du capuchon de buse70-80A
- Matériau du capuchon de buseNéoprène
- Type de pourboireCapuchon