Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la barre0.4400 po
- Largeur de la barre0.9200 po
- Longueur de la base1.0000 po
- Largeur de la base1.5600 po
- Largeur de la poignée0.5000 po
- Hauteur4.3300 po
- Hauteur sous la barre0.9300 po
- Diamètres des trous0.2200 po
- Longueur2.3100 po
- Longueur entre les trous de montage0.49 po
- Taille du filetage de la brocheM6x1
- Largeur entre les trous de montage1.0600 po
Détails
- Type de fin de barreArbre fixe
- Ouverture du bar105.00°
- Type de barreSolide
- Configuration de baseBride
- Revêtement de finitionZinc électroplaqué
- De l’avant de la base à la pointe1.3100 po
- Couleur de la poignéeRouge
- Style de matériau de poignéeDroit
- Angle de mouvement de la poignée65.00 °
- Orientation de la poignéeVertical
- Comprend(2) écrous, axe à tête hexagonale, (2) écrous, axe à tête hexagonale
- MatérielAcier inoxydable
- Capacité de conservation maximale250.00 lb
- Avantage mécanique8:1
- Nombre de trous de montage4
Aperçu
- Les barres pleines sont conçues pour retenir une broche qui est fixée à une position spécifique sur la barre
- Les dispositifs de retenue de la broche sont généralement soudés à la barre de la bride à la position spécifiée par le client
- En général, les modèles à barres pleines ont une capacité de rétention supérieure à celle du modèle à barres en U équivalent.L’acier inoxydable a une tolérance à la chaleur plus élevée et une résistance à la corrosion plus élevée que l’acier au carbone, permettant une utilisation à des températures plus élevées
- Peut être utilisé lorsqu’une pince amagnétique est requise.Les poignées verticales sont conçues avec une poignée à 90 degrés ou perpendiculaire à la barre de serrage
- Ils sont fabriqués avec des capacités de stockage allant jusqu’à 6,000 livres.