Spécifications
Dimensions
- Longueur totale30.00 mm
- Taille du filetageM10x1.50
- Largeur sur les talons plats16.00 mm
- Largeur entre les points18.50 mm
Détails
- Fixation standardDIN 6334
- Revêtement de finitionPhosphate noir
- MatérielAcier
- Qualité du matériel10
- Système de mesureMétrique
- Direction du filetageMain droite
- TypeStandard
Aperçu
- Les écrous d'accouplement standard ont des filetages internes aux deux extrémités qui relient deux fixations mâles. Ils sont couramment utilisés pour joindre la tige filetée afin de créer des tiges plus longues
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.