Motion
87729976
31.7mm OAL, acier, vis de serrage à extrémité à bille roulante sans tête; charge maximale de 4,496 lb, 7mm billes Diam
N° D’ARTICLE MI06288588
N° MFR87729976
Prix20.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
31.7mm OAL, acier, vis de serrage à extrémité à bille roulante sans tête; charge maximale de 4,496 lb, 7mm billes Diam
N° D’ARTICLE MI06288588
N° MFR87729976

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    7.00 mm
  • Taille de l’ouverture hexagonale
    5.00 mm
  • Longueur totale
    31.70 mm
  • Taille du filetage
    M10 mm

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de charge maximale
    4,496.00 lb
  • Style
    Balle roulante
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Sans tête

Aperçu

Description du fabricant
22720.0105 M10X31.7 BOULE RONDE EN ACIER
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.