Motion
00315937
Vis M8 , rondelle plate standard en acier 8.4mm DI x 23mm OD, 4mm Épaisseur, fini phosphate noir
N° D’ARTICLE MI06288664
N° MFR00315937
Prix2.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis M8 , rondelle plate standard en acier 8.4mm DI x 23mm OD, 4mm Épaisseur, fini phosphate noir
N° D’ARTICLE MI06288664
N° MFR00315937

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    8.40 mm
  • Diamètre extérieur
    23.00 po
  • Taille de la vis
    M8
  • Épaisseur
    4.00 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 6340
  • Revêtement de finition
    Phosphate noir
  • Matériel
    Acier
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
23060.0008 M8X23 GIBRALTAR DIN6340
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.